Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 3xC20 et diff 63A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 3 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Puissance : 9 kW
Nombre de micro-onduleurs : 3
Nombre de QR Enphase : 3
Disjoncteur : 3xC20 4,5 kA
Différentiel : 63 A 30 mA mini type A
C2 à C20 pour protection passerelle
Parafoudre de type II
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax =15 kA
Protection parafoudre par disjoncteur C20
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente