Puissance : 80-100 kW
Configuration : 2 x 40-50 kVA
Nombre d'onduleurs : 2
Disjoncteurs : 2 x C80
Pas de différentiel
Intersectionneur : 160A
Prise modulaire avec protection C16 30mA
Poignée rotative en façade
Parafoudre de type II fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax = 50 kA
Coffret polyester IP65 IK10
805*615*315mm
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100