Coffret PV 1000V 2 MPPT de 1 string 2 intersectionneurs sans paraf, avec Mx

Main media
ICON

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 2 MPPT de 1 string, 2 intersectionneurs 50A sans parafoudre, bobine Mx dans un coffret IP65 IK08 1X12 modules, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

Nombre de MPPT : 2
Nombre de string/MPPT : 1
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Bobine Mx 230 VAC
Coffret plastique IP65 IK08
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%

Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.