Station portable LAKE1000 - 1000W - Monophasé - AC-50Hz - 230V

Main media

Station portable APSystems LAKE1000 - Maxi 1000W - Monophasé - 230V/50Hz - Capacité batterie : 1051Wh - Chargement : panneaux solaires (2x120w) / Adaptateur allume-cigare / Prise 220V/50Hz. Sortie USB-A, USB-C, DC1, DC2, AC et PD

 
 

Détails du produit

La batterie nomade LAKE1000 permet d'avoir une énergie partout pendant vos déplacements. Rechargeable via 2 modules de 120W ou par d'autres accessoires, type recharge voiture, batterie secteur ou autre. Elle vous permet d'avoir une énergie de 1051Wh de capacité.

Apstorage

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Apstorage

Code Douane

85076000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.