Quartz HJT 500WcTechnologie hétérojonction 108 demi-cellules • Bi-verre • BifacialProduisez plus, plus longtemps !Véritable innovation, le Quartz HJT 500Wc allie performance et robustesse. La technologie hétérojonction, dans un panneau bi-verre, bifacial, assure une production maximale en conditions réelles, sous fortes chaleurs ou par temps couvert. Accélérez la rentabilité de votre installation, le tout avec une longueur inférieure à 2mUne production maximale, même par temps couvertPar temps couvert, les cellules hétéronjonction du Quartz HJT 500Wc génèrent plus d'énergie vs. un panneau N-Type. Votre installation maintient une performance supérieure, même par faible irradiance.Une meilleure production d'énergie, même lorsqu'il fait chaudAvec un coefficient de température de -0.26%/°C contre -0.31%/°C pour un panneau N-type, le 500 HJT maintient des performances élevées même en cas de forte chaleur. Lors d'une journée d'été (30° température ambiante), le panneau hétérojonction produira 25% de plus qu'un panneau N-Type.Un rendement exceptionnel et une production supérieure tout au long de la vie du produitAvec son rendement module de 22,50%, et un taux de dégradation annuel de 0.36%, contre 0.4% pour un panneau N-Type, le 500 HJT assure une garantie de production supérieure pendant 30 ans.Bifacial par natureLe Quartz HJT 500Wc est bifacial : il vous permet de capter de la lumière sur ses 2 faces. Mais ce n'est pas tout, son coefficient de bifacialité est plus élevé qu'un autre panneau et permet de générer jusqu'à +30% d'énergie.
Nos panneaux photovoltaïques sont à la pointe de l'innovationProduisez plus, plus longtemps grâce à nos panneaux photovoltaïques de pointe.Parce que vous n'investirez qu'une fois dans votre vie, notre objectif est de vous proposer les panneaux les plus robustes pour le meilleur rendement possible, avec des garanties allant jusqu'à 30 ans.Puissants, ils couvrent un maximum d'usages, sur la même surface de toit et maximisent vos économies.Panneau solaire hétérojonctionProduire plus, plus longtemps. Véritable innovation technologique, le panneau à hétérojonction allie la performance et la robustesse d'un panneau bi-verre bifacial, ce qui lui confère une production et des performances inégalées en conditions réelles.Véritable rupture technologique, orientéevers la puissanceLa technologie hétérojonction confère à notre panneau Quartz HJT une production d'énergie supérieure en conditions réelles, par fortes chaleurs comme par temps couvert, au long de sa durée de vie.Une innovation technologique pour une production maximaleLa technologie hétérojonction de ce panneau bi-verre et bifacial lui confère des capacités de production extrêmement élevées. Il est plus puissant, plus longtemps.Une production maintenue même par fortes chaleursIl maintient des performances élevées même en cas de fortes chaleurs et produira même 25% de plus qu'un panneau N-Type.Une production maximisée, même par temps couvertMême par faible irradiance, lorsque le temps est nuageux, votre installation maintient une performance élevéeBifacial par natureVotre panneau Quartz Hétérojonction est bifacial?: il vous permet de capter la lumière sur ses 2 faces ce qui génère naturellement un gain d'énergie supérieur (jusqu'à +30%).
Panneau hétérojonction