Produisez plus, plus longtemps !Innovant et performant, le Quartz HJT 525Wc allie robustesse et un design full black soigné et épuré.La technologie hétérojonction, dans un panneau bi-verre, assure une production maximale en conditions réelles, sous fortes chaleurs ou par temps couvert.Accélérez la rentabilité de votre installation, le tout avec une longueur inférieure à 2 m.Un rendement exceptionnel et une production supérieure tout au long de la vie du produitAvec son rendement module de 23,60% et un taux de dégradation annuel de 0,29%, contre 0,4% pour un panneau N-Type,le 525 HJT assure une garantie de production supérieure pendant 30 ans.Une meilleure production d'énergie, même lorsqu'il fait chaudAvec un coefficient de température de -0,24%/°C contre -0,31%/°C pour un panneau N-Type,le 525 HJT maintient des performances élevées même en cas de forte chaleur.Lors d'une journée d'été (30°C température ambiante), le panneau hétérojonction produira 25% de plus qu'un panneau N-Type.Une production maximale, même par temps couvertPar temps couvert, les cellules hétérojonction du Quartz HJT 525Wc génèrent plus d'énergie qu'un panneau N-Type.Votre installation maintient une performance supérieure, même par faible irradiance.
Panneau solaire hétérojonctionProduire plus, plus longtemps. Véritable innovation technologique, le panneau à hétérojonction allie la performance et la robustesse d'un panneau bi-verre, ce qui lui confère une production et des performances inégalées en conditions réelles.Véritable rupture technologique, orientée vers la puissanceLa technologie hétérojonction confère à notre panneau Quartz HJT une production d'énergie supérieure en conditions réelles, par fortes chaleurs comme par temps couvert, au long de sa durée de vie.Une innovation technologique pour une production maximaleLa technologie hétérojonction de ce panneau bi-verre lui confère des capacités de production extrêmement élevées. Il est plus puissant, plus longtemps.Une production maintenue même par fortes chaleursIl maintient des performances élevées même en cas de fortes chaleurs et produira même 25% de plus qu'un panneau N-Type.Une production maximisée, même par temps couvertMême par faible irradiance, lorsque le temps est nuageux, votre installation maintient une performance élevée
Panneau hétérojonction