Collier serrage Pan-Ty,99X2,5mm,Tefzel (-60°C à 170°C) Aqua blue, résistant aux

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 2.5 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 102 mm

Collier serrage Pan-Ty,99X2,5mm,Tefzel (-60°C à 170°C) Aqua blue, résistant aux radiations (2X108)

 
 

Détails du produit

Colliers autobloquants Tefzel PLT1M-C76 Panduit conçus pour résister aux contraintes environnementales (attaque chimique, rayonnements gamma, rayons ultraviolets, températures extrêmes). Utilisation dans les centrales nucléaires et les usines de traitement chimique. Faible densité de fumée et excellente classe d'inflammabilité UL 94V-0. Diamètre miniature, longueur 102 mm. Utilisation en intérieur ou en extérieur, fabrication en Tefzel, de coloris bleu aqua et disponibles en packages de 100.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

80 N

fluorescent

Non

température de montage

-20...170 °C

largeur de bande

2.5 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

homologation UL

Oui

homologation MIL

Oui

diamètre du faisceau

22...22 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.1 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

type de fixation

sans

température de fonctionnement

-60...170 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

102 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.