ALIMENTATION LXM 62P 42/8 4 A, KITACC

Main media
ICON

Lexium - alimentation LXM - 62P - 42/8 4 A, KITACC - capacité câble maximum : 1,36 mF - H310mmxL89,5mmxP270mm - courant assigné d'emploi : 21 A monophasé CA, 42 A triphasé CA - sortie : 2 relais pour contacts sans tension - IP20

 
 

Détails du produit

Ce moteur ILM fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servomoteurs intégrés pour machines de 0,31 kW à 1,91 kW. Il est adapté au contrôle général des machines, l'automatisation des machines d'emballage et les applications de manutention de matériaux. Il est certifié CSA et UL. Son indice de protection est IP20. Le module d'alimentation dispose d'une interface de communication SERCOS III. Les servomodules intégrés Lexium 62 ILM peuvent être commandés avec tous les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC Eco et Pro/Pro série 2 via la communication SERCOS. Les performances de la gamme LEXIUM62 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant alternatif

SIL conformément à IEC 61508

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau d

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...400 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...400 V

Profondeur

270 mm

Hauteur

310 mm

Largeur

89.5 mm

Classe de protection (IP)

IP20

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.