Lexium - Moteur 140mm iec 25nm ip54 4600w clav. enc. sincos monot.16 conn.ang.

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • Tension 480 V
  • Modèle type moteur synchrone triphasé

Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 24Nm LXM32.D72N4 24A 480V tri - 4000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur Sinocs mono - 32768pts/tr - avec clavette - bride 140mm - IP54

 
 

Détails du produit

Les servo-moteurs de la gamme LEXIUM sont adaptés aux applications à haut rendement. Ce servo-moteur (480V tri, 4700W) a une vitesse de 3000 tr/mn (monotour) avec une bride moteur de 140mm (? de l'arbre 24 mm), sans frein, 16 connecteurs. Les servomoteurs couvrent une large gamme de puissances nominales de 0,05 à 4,5 kW, avec deux types d'alimentations différents, monophasée ou triphasée. Equipés d'un codeur absolu, à haute résolution (20 bits) en série. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications de contrôle de mouvement très performant dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Cet appareil LEXIUM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors.
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85015220

Moteur électrique

couple de rotation nominal

14.3 Nm

avec protection contre la condensation

Non

classe d’isolation selon IEC

autre

palier

autre

adapté à la régulation de fréquence

Non

classe d'efficacité du moteur

autre

isolation à imprégnation globale

autre

finition du bout d'arbre

autre

méthode de refroidissement

autre

capacité de surcharge

Non

sécurité intrinsèque

sans

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

avec résistance à coefficient de température positif

Non

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

tension de chauffage anti-condensation

0 V

rapport de couple de décrochage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de courant de démarrage

0

efficacité à pleine charge

0 %

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

cycle de sollicitation

autre

Classe de protection (IP)

IP54

puissance nominale à fréquence assignée

4.7 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

4000 1/min

température de fonctionnement

0...20 °C

fréquence assignée

50...60 Hz

Matière

autre

Nbre de pôles

10

type de construction

autre

nombre de phases

3

Tension

480 V

Calibre

24 A

type de tension

AC/DC

Modèle type

moteur synchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.