Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 20m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 6
  • Longueur 20 m
  • Section du conducteur 1.5 mm²

Lexium - câble d'alimentation - câble de puissance - entre servomoteur et servo variateur - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - longueur de câble : 20m

 
 

Détails du produit

Cet accessoire de raccordement est un cordon de 20 m permettant de relier un servo moteur BMH à un servo variateur LXM32. Il est équipé d'un connecteur industriel M23 (côté servo moteur). Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Ce produit LEXIUM est destiné aux contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.
Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

système de connecteur orienté système

Non

avec conducteur de protection

Non

Classe de protection (IP)

autre

avec interrupteur pour câble souple

Non

Tension nominale

200...600 V

conduit spiralé

Non

résistance à la température

-40...80 °C

Nbre de conducteurs

6

Couleur de la gaine

gris

matériau de la gaine

autre

Longueur

20 m

fréquence

50...60 Hz

type raccordement 2

embout de câble

type raccordement 1

prise profilée (CEE 7/17)

Section du conducteur

1.5 mm²

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.