Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 10m - de moteur asservi à servomoteur - composition du câble : 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - raccordement élec. : 1 connecteur M23, 1 connecteur RJ45
Ce produit fait partie de la gamme Lexium, une offre de servo variateurs de mouvement et de servomoteurs. Ce câble de commande est un accessoire du codeur. La longueur de ce câble est de 10 m. Il est fourni avec connecteur M23, connecteur RJ45 pour la connexion électrique. La composition du câble est de 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²). Il est utilisé pour se connecter du servomoteur au servo variateur. Il pèse à,9 kg. Ce produit est compatible avec l'encodeur Lexium 32 SinCos Hiperface.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
adapté à une carte de sortie PLC
adapté aux signaux analogiques
adapté aux signaux numériques
adapté à une carte d'entrée PLC
finition raccordement électrique, côté boîtier
Longueur
finition raccordement électrique, côté champ
Nbre de pôles
fonction
Gamme
Multiple de vente
Code Douane