Lexium - servomoteur BMH - 1,4Nm - 8000Tr/min - 70mm - IP54 - SinCos monotour

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • Tension 480 V
  • Modèle type moteur synchrone triphasé

Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 1.2Nm LXM32.U60N4 1,5A 480V tri 1.4Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur Sinocs mono - 32768pts/tr - arbre lisse - bride 70mm - IP54

 
 

Détails du produit

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de mouvement pour machines de 0,15kW à 7kW. Ce servomoteur 10 pôles dispose d'une inertie moyenne avec une vitesse mécanique maximale de 8 000 tr/min et d'un arbre lisse sans frein de maintien. Il est équipé d'un codeur SinCos Hiperface® (32768 points/tour) pour le transport automatique des données entre le servomoteur et le variateur. Le servomoteur BMH est un moteur à inertie moyenne, particulièrement adapté aux applications à charge élevée. Il permet un réglage plus robuste du mouvement. Sa tension d'alimentation nominale est de 480V, son courant continu à l'arrêt de 1,78A et sa puissance continue de 1,05W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP54. Ce produit est compatible avec les servo variateurs Lexium 32. Il prend en charge le montage sur bride standard internationale de 70mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Le codeur indique la position absolue du moteur pour des flux synchronisés et envoie les données du servomoteur au variateur, pour identifier automatiquement le moteur au démarrage du servomoteur.
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85015100

Moteur électrique

couple de rotation nominal

1.1 Nm

avec protection contre la condensation

Non

classe d’isolation selon IEC

autre

palier

autre

adapté à la régulation de fréquence

Non

classe d'efficacité du moteur

autre

isolation à imprégnation globale

autre

finition du bout d'arbre

autre

méthode de refroidissement

autre

capacité de surcharge

Non

sécurité intrinsèque

sans

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

avec résistance à coefficient de température positif

Non

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

tension de chauffage anti-condensation

0 V

rapport de couple de décrochage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de courant de démarrage

0

efficacité à pleine charge

0 %

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

cycle de sollicitation

autre

Classe de protection (IP)

IP54

puissance nominale à fréquence assignée

0.35 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

8000 1/min

température de fonctionnement

0...20 °C

fréquence assignée

50...60 Hz

Matière

autre

Nbre de pôles

10

type de construction

autre

nombre de phases

3

Tension

480 V

Calibre

1.5 A

type de tension

AC/DC

Modèle type

moteur synchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.