Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - lisse IP50 - 55mm - multitour

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • Tension 480 V
  • Modèle type moteur synchrone triphasé

Lexium 05 15 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 0.8Nm LXM32 0.9Nm LXM15 - 400W - 9000tr/mn - connecteurs orient. 90° - SinCos multi - 131072pts/tr x 4096 trs - lisse - bride 55mm - IP50

 
 

Détails du produit

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85015100

Moteur électrique

couple de rotation nominal

0.75 Nm

avec protection contre la condensation

Non

classe d’isolation selon IEC

autre

palier

autre

classe d'efficacité du moteur

autre

adapté à la régulation de fréquence

Non

isolation à imprégnation globale

autre

finition du bout d'arbre

autre

méthode de refroidissement

autre

capacité de surcharge

Non

sécurité intrinsèque

sans

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

avec résistance à coefficient de température positif

Non

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

tension de chauffage anti-condensation

0 V

rapport de couple de décrochage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de courant de démarrage

0

efficacité à pleine charge

0 %

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

cycle de sollicitation

autre

Classe de protection (IP)

IP50

puissance nominale à fréquence assignée

0.25 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

7000 1/min

température de fonctionnement

0...20 °C

fréquence assignée

50...60 Hz

Matière

autre

Nbre de pôles

6

type de construction

autre

nombre de phases

3

Tension

480 V

Calibre

0 A

type de tension

AC

Modèle type

moteur synchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.