Lexium GBX - réducteur planétaire - D=60mm - réduction 20:1 - < 12arc.min - 44N.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'accessoire mécanique autre
  • type d’accessoires électriques autre

Lexium GBX - réducteur planétaire - D=60mm - réduction 20:1 - < 12arc.min - 44N.

 
 

Détails du produit

Ce produit appartient à la gamme Lexium SD3 & Motors Variateurs pas à pas et moteurs pas à pas triphasés. Ce réducteur planétaire est doté de dents droites, lubrifiées à vie. Les réducteurs planétaires sont utilisés comme réducteurs de vitesse. Il permettent aussi de ralentir les moteurs et augmenter leur couple. Il dispose d'un rapport de réduction de 20/1, une force axiale maximale (Fa) de 450N à 100 tr/min et un couple de sortie continu de 44N.m à 100 tr/min à 30°C. Il offre une durée de vie d'environ 30 000 heures à 100 tr/min à 30°C. Il est classé IP54. Le boîtier est en aluminium anodisé noir. Il pèse 1,1kg. Ce réducteur planétaire est conçu pour les entraînements de moteur pas à pas Lexium SD3 et convient au positionnement sur de courtes distances, comme l'étiquetage. Ce réducteur est conçu conformément aux exigences de la directive RoHS (Directive européenne 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE). Ce produit est compatible avec les moteurs pas à pas Lexium et les servomoteurs. Il peut être monté dans n'importe quelle position. Lexium SD3 & BRS3 est une gamme triphasée jusqu'à 19,7Nm avec une grande précision et un couple élevé à faibles vitesses de rotation. Le SD3 est un moteur pas à pas universellement applicable. Il se connecte au variateur et est prêt rapidement, après le réglage du courant et la résolution de pas.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour commandes industrielles

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Type d'accessoire mécanique

autre

type d’accessoires électriques

autre

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

84834051

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.