MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP54 400W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • Tension 480 V
  • Modèle type moteur synchrone triphasé

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 1.2Nm LXM32.U60N4 1,5A 480V tri 1.4Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 32768pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 70mm - IP54

 
 

Détails du produit

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servomoteurs de 0,15kW à 11kW. Ce servomoteur 10 pôles dispose d'une vitesse mécanique maximale de 8000 tr/min et d'une extrémité d'arbre lisse avec frein de maintien. Il est équipé d'un retour multitour SinCos Hiperface® avec une résolution de 32 768 points/tour x 4 096 tours. Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant continu à l'arrêt de 1,78A et une puissance continue de 1,05W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP54. Cette gamme est compatible avec les servo variateurs Lexium 32. Ce produit est compatible avec LXM32.U60N4 à 400V à 480V triphasé et LXM32.D12N4 à 400V à 480V triphasé. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 70mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateurs et de moteurs offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servocommandes 32 inclut quatre servocommandes avec des puissances nominales de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs BMH et BSH.
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85015100

Moteur électrique

couple de rotation nominal

1.1 Nm

avec protection contre la condensation

Non

classe d’isolation selon IEC

autre

palier

autre

adapté à la régulation de fréquence

Non

classe d'efficacité du moteur

autre

isolation à imprégnation globale

autre

finition du bout d'arbre

autre

méthode de refroidissement

autre

capacité de surcharge

Non

sécurité intrinsèque

sans

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

avec résistance à coefficient de température positif

Non

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

tension de chauffage anti-condensation

0 V

rapport de couple de décrochage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de courant de démarrage

0

efficacité à pleine charge

0 %

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

cycle de sollicitation

autre

Classe de protection (IP)

IP54

puissance nominale à fréquence assignée

0.35 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

8000 1/min

température de fonctionnement

0...20 °C

fréquence assignée

50...60 Hz

Matière

autre

Nbre de pôles

10

type de construction

autre

nombre de phases

3

Tension

480 V

Calibre

1.5 A

type de tension

AC/DC

Modèle type

moteur synchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.