Servo Drive 1S ETC 400 W, Mono 230 VAC

Main media

Détails du produit

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits
Tous les connecteurs sont dotés du système rapide et sûr sans vis, push-in plus
onnecteurs enfichables pour un pré-câblage et un entretien facile du système
Câblage direct des signaux E/S
Relais intégré pour un contrôle direct du frein moteur
Contrôle en boucle amélioré du dépassement et stabilisation rapide
Fonction de sécurité intégrée : Suppression sûre du couple, réseau : PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)
Suppression sûre du couple, système câblé : PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits 
Moteur compact de petite taille 
Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours 
Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kW
Câbles de moteur pré-assemblés 
Conformité CEM simple

Variateurs 1s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle moteur

Degré de protection (NEMA)

autre

type de technique de raccordement

autre

tension d'alimentation DC

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

170...264 V

module de détection de courant

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz

170...264 V

entrée pour raccordement à un thermistor

Non

module de détection de la tension

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre

Non

entrée du capteur de température analogique

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

170...252 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

170...252 V

fréquence de fonctionnement nominale

50...60 Hz

type d'interface

autre

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

autre

courant de fonctionnement nominal Ie

4.6...4.6 A

nombre de sorties, avec contact

0

nombre de sorties électroniques

8

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de la plage de mesure

AC

Type de tension d'alimentation

AC

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre d’entrées numériques

8

fonction de commutation

bistable

Profondeur

196.05 mm

Hauteur

223 mm

Largeur

55 mm

Info produit

Gamme

Variateurs 1s

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.