Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits
Tous les connecteurs sont dotés du système rapide et sûr sans vis, push-in plus
onnecteurs enfichables pour un pré-câblage et un entretien facile du système
Câblage direct des signaux E/S
Relais intégré pour un contrôle direct du frein moteur
Contrôle en boucle amélioré du dépassement et stabilisation rapide
Fonction de sécurité intégrée : Suppression sûre du couple, réseau : PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)
Suppression sûre du couple, système câblé : PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)
Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits
Moteur compact de petite taille
Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours
Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kW
Câbles de moteur pré-assemblés
Conformité CEM simple
Variateurs 1s
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
tension d'alimentation DC
type de technique de raccordement
tension d'alimentation CA 60 Hz
module de détection de courant
tension d'alimentation CA 50 Hz
entrée pour raccordement à un thermistor
module de détection de la tension
entrée pour détection de défauts de mise à la terre
entrée du capteur de température analogique
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
type d'interface
fréquence de fonctionnement nominale
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
nombre de sorties, avec contact
nombre de sorties électroniques
courant de fonctionnement nominal Ie
Classe de protection (IP)
type de tension de la plage de mesure
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
nombre d’entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
fonction de commutation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane