Servomoteur 1S, 400 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 1.27 Nm, Codeur Absolu

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension 230 V
  • nombre de phases 3
  • Modèle type autre

Servomoteur 1s, 400 w, 230 vac, 3000 tr/mn, 1.27 nm, codeur absolu

 
 

Détails du produit

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits 
Moteur compact de petite taille 
Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours 
Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kW
Câbles de moteur pré-assemblés 
Conformité CEM simple

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits 
Moteur compact de petite taille 
Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours 
Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kW
Câbles de moteur pré-assemblés 
Conformité CEM simple

Moteurs 1s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Moteurs 1s

Multiple de vente

1

Code Douane

85015100

Moteur électrique

couple de rotation nominal

1.27 Nm

avec protection contre la condensation

Non

classe d’isolation selon IEC

F

palier

autre

adapté à la régulation de fréquence

Non

classe d'efficacité du moteur

autre

Degré de protection (NEMA)

autre

isolation à imprégnation globale

sans

finition du bout d'arbre

clé

méthode de refroidissement

air

capacité de surcharge

Non

sécurité intrinsèque

sans

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

avec résistance à coefficient de température positif

Non

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

-8888 W

tension de chauffage anti-condensation

-8888 V

taille de cadre conformément à IEC

60 mm

cycle de sollicitation

S1

Classe de protection (IP)

IP67

puissance nominale à fréquence assignée

0.4 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

3000 1/min

température de fonctionnement

0...40 °C

fréquence assignée

50...60 Hz

type de construction

IM 3001 (B5)

Tension

230 V

nombre de phases

3

Calibre

2.5 A

Type de tension

AC

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.