PACDRIVE ROBOT P4 / SH, A XE DE ROTATION,

Main media

Lexium - PacDrive robot - Delta 3 robot - rotation à 360° - 4 axes - précision de répétition : 0,1 mm - compatibilité : Lexium SH3 moteur

 
 

Détails du produit

Ce produit fait partie de la gamme Lexium T, P, une offre de robots Delta pour les solutions pick and place. Ce robot Delta 3 propose 3 à 4 axes. Sa charge permanente admissible atteint 15kg. Il possède une enveloppe de 1 200mm. Ce robot pick and place présente un diamètre de 0mm à 1 200mm, des enveloppes de travail verticales de 0mm à 425mm et une position de fonctionnement rotative à 360°. Il offre une charge permanente admissible de 15kg et une vitesse d'actionnement maximale de 10m/s. Il est en acier inoxydable. Il pèse 120kg. Il convient aux applications générales de contrôle de machines, d'automatisation de machines d'emballage et de manutention. Cette solution robotique est conçue avec les outils standard EcoStruxure Machine Expert pour la programmation basée sur PacDrive, conforme à la norme CEI 61131-3 et basée sur CoDeSys. Il est compatible avec les moteurs Lexium SH3. Robots Lexium T, P delta offre des solutions pick and place. Les robots Lexium Delta 2 et Delta 3 sont conçus pour un placement rapide avec des charges utiles jusqu'à 60kg (Delta 2) et 15kg (Delta 3).

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bras robotique

degrés de liberté

3

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283

0.1 mm

nombre de joints

3

charge maximum supportée

15 kg

couverture

1200 mm

course

425 mm

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

84795000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.