Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
16 entrées, npn/pnp 24 vc.c., retard de commutation réglable
Les cartes d'E/S T.O.R. servent d'interface API pour un contrôle séquentiel rapide et fiable. Une gamme complète de cartes, des entrées c.c. grande vitesse aux sorties relais, vous permet d'adapter le CJ1 à vos besoins.
En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile.
La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines.
L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application.
La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.
CJ
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
tension admissible à l'entrée
sorties numériques configurables
entrées numériques configurables
tension d'alimentation CA 50 Hz
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
matériel associé (Ex ia)
Finition du raccordement électrique
courant de sortie
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
type de tension d'entrée
Type de tension d'alimentation
capacité de redondance
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
temps de retard en cas de changement de signal
Adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
Profondeur
Hauteur
Largeur