CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 0
  • nombre d’entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 0

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU avec 1 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bit 6 ns, SIMATIC Memory

 
 

Détails du produit


SIMATIC S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font de SIMATIC S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.

Simatic s7 1500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic s7 1500

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Module CPU

nombre de sorties de relais

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

2

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

temps de traitement (1 K, service binaire)

0.006 ms

taille de mémoire

5500 Ko

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

2

Nombre d'entrées numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

0

Profondeur

129 mm

Hauteur

147 mm

Largeur

70 mm

tension d'alimentation DC

19.2...28.8 V

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.