Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon M580 - CPU M580 redondant (Hot Standby), 8 MB mémoire interne, 8 stations RIO (X80) - connexion intégrée : 1 Ethernet TCP/IP pour port service, 2 Ethernet TCP/IP pour réseau équipements, USB type mini B, 1 Ethernet pour port HSBY
Où l'installer Le processeur BME (8 MB et 8 stations RIO, X80) offre des performances optimales avec un niveau d'ouverture, de flexibilité, de robustesse et de durabilité qui le destine particulièrement aux applications de l'industrie connectée. Cet automate est basé sur un réseau Ethernet pour optimiser la connectivité et les communications. Son concept modulaire assure un maximum de souplesse. Il convient aux applications standards et à haute disponibilité. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Ce contrôleur M580 est composé d'un bloc processeur, d'un bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack. Les performances de la gamme Modicon M580 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des I/O Modicon X80 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le M580 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.
Les Modicon M580 ePAC offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destine aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.
Modicon m580
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
protocole pris en charge pour CEI 60869
supporte le protocole pour DNP3
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
extension de mémoire de programme possible
avec interface optique
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
temps de traitement (1 K, service binaire)
taille de mémoire
type de mémoire
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur