Kit M580 HSBY composé de 2X BMEH582040 + 2X 490NAC0100

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 0
  • nombre d’entrées numériques 0
ICON

Modicon M580 - kit M580 HSBY composé de 2X BMEH582040 + 2X 490NAC0100 - tenue aux vibrations : 3 gn - tenue aux chocs mécaniques : 30 gn - IP20 - humidité relative : 5..95 % à 55 °C sans condensation

 
 

Détails du produit

Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré. Ce kit de secours d'urgence (HSBY) est un kit d'accessoires d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité. Il est composé de 2 modules de processeur BMEH582040 et de 2 prises SFP 490NAC0100. C'est un produit classé IP20. Il pèse 1,698 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié CE, CSA, RCM, UL, Merchant Navy, EAC. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Il permet d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
Les Modicon M580 ePAC offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destine aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.

Modicon m580

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

Modicon m580

Module CPU

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I

Non

supporte le protocole pour EtherCAT

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869

Non

supporte le protocole pour DNP3

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

standard radio UMTS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio GPRS

Non

tension d'alimentation DC

24...24 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

nombre max. de minuteries

0

nombre de sorties de relais

0

maître IO-Link

Oui

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

montage mural/direct possible

Non

montage sur rack possible

Oui

encastrement frontal possible

Non

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

composants système

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

montage possible sur barres profilées

Non

capacité de redondance

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

extension de mémoire de programme possible

Oui

avec interface optique

Non

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

4

protocole pris en charge pour LON

Non

temps de traitement (1 K, service binaire)

0.1 ms

taille de mémoire

8192 Ko

type de mémoire

NVRAM

Type de tension d'alimentation

DC

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec affichage

Non

Profondeur

64.6 mm

Hauteur

134.6 mm

Modèle type

modulaire

Largeur

130.3 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.