Kit extension rack M340/M580

Main media

Caractéristiques principales

  • montage mural/direct possible Oui
  • montage possible sur barres profilées Oui
  • nombre de postes d'enfichage 8
ICON

Modicon X80 - kit extension rack M340/M580 - accessoire associé : BMXXBE1000 - carte mère M340 - avec câble et terminateur

 
 

Détails du produit

Ce kit d'extension de rack d'E/S fait partie des modules Modicon X80. Ce kit permet une configuration à 2 racks, avec deux modules d'extension de rack BMXXBE1000. Il comprend également un cordon d'extension BMXXBC008K d'une longueur de 0,8 m et une terminaison de ligne TSXTLYEX (lot de 2).

Modicon x80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Modicon x80

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Rack

SIL conformément à IEC 61508

sans

type de tension de sortie

DC

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

tension d'entrée CC

24...24 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

montage possible sur barres profilées

Oui

avec alimentation intégrée

Oui

capacité de redondance

Non

nombre de postes d'enfichage

8

type de tension d'entrée

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Profondeur

90 mm

Hauteur

103.7 mm

Largeur

32 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.