M172 DISPLAY CLR TCHSCRN, FLUSH MNTING G M172 DISPLAY CLR TCHSCRN, FLUSH

Main media

Caractéristiques principales

  • technologie tactile autre
  • type d'écran autre

M172 DISPLAY CLR TCHSCRN, FLUSH MNTING G M172 DISPLAY CLR TCHSCRN, FLUSH

 
 

Détails du produit

Cet écran distant fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications de HVAC/pompage. Cet écran tactile couleur est un accessoire des contrôleurs M172 Optimized et Performance. Il s'agit d'un écran tactile couleur à distance. Il est conçu pour le contrôle à distance de PLC, pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Il comprend un port de communication fRS485 ligne série Modbus. La taille de son écran est de 3,5 pouces, avec une résolution de 320 x 240 pixels, et son niveau IP est IP65 sur la face avant. Il mesure 134mm de large, 35mm de profondeur, 196mm de haut et pèse 0,175kg. Il s'agit d'un affichage à distance pour les contrôleurs logiques Modicon M172. Il est certifié par cURus, RCM, CE, CSA et EAC. Il est compatible avec les contrôleurs logiques M172 Optimized et M172 Performance. Il est vendu dans un emballage d'une pièce Il est conçu pour un montage encastré. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d'automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications de HVAC.

Modicon M17x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ecran graphique de commande industrielle

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I

Non

supporte le protocole pour EtherCAT

Non

technologie tactile

autre

nombre de touches système

0

nombre de touches à LED

0

montage possible sur barres profilées

Non

hauteur de l'avant

96 mm

largeur de l'avant

134 mm

avec interfaces logicielles

Non

indice de protection (IP), face avant

autre

composants logiciels supplémentaires, chargeables

Non

nombre de langues en ligne

0

sortie d'impression disponible

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe

0

avec recettes

Non

valeur de processus par défaut (entrée) possible

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus)

Non

avec affichage de messages

Non

avec clavier alphabétique

Non

avec clavier numérique

Non

nombre de touches de fonction, programmable

0

nombre de pixels, vertical

240

nombre de pixels, horizontal

320

nombre de couleurs de l'écran

12

avec écran couleur

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

protocole pris en charge pour LON

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

température de fonctionnement

-30...50 °C

adapté aux fonctions de sécurité

Non

consommation d'énergie

1.3 W

profondeur d'encastrement

35 mm

standard radio UMTS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio GPRS

Non

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran

0

type d'écran

autre

tension d'alimentation DC

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

24...24 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

24...24 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

maître IO-Link

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

montage mural/direct possible

Non

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Modicon M17x

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.