Modicon X80 - module d'extension durci pour rack durci M340/M580 - IP20 - accessoires associés : BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800, BMXXBP1200 - raccordement électrique : 2 connecteurs femelles SUB-D 9
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC). Ce rack de fond de panier est un module d'extension d'automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Il s'agit d'un rack de fond de panier Ethernet avec un courant de 160mA à 24V CC et de 22mA à 3,3V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec 2 connecteurs femelles SUB-D 9 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il convient aux applications de process moyennes à grandes et l'expandeur est adapté à la configuration multiracks. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette extension de fond de panier est compatible avec les fonds de panier Modicon M340 BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800 et BMXXBP1200.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit égalmeent les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
type de tension de sortie
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
courant d'entrée max. CC
courant de sortie max. CC
tension d'entrée CC
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
avec alimentation intégrée
capacité de redondance
nombre de postes d'enfichage
type de tension d'entrée
adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur