certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Non
supporte le protocole pour EtherCAT
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869
Non
supporte le protocole pour DNP3
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
Tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
nombre max. de minuteries
255
nombre de sorties de relais
0
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Oui
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Montage possible sur barres profilées
Oui
capacité de redondance
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Oui
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
extension de mémoire de programme possible
Oui
Avec interface optique
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
Protocole pris en charge pour LON
Non
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.2 ms
Type de tension d'alimentation
DC
Nombre d'entrées numériques
0
Nombre d'entrées auxiliaires
2
Nombre de sorties numériques
10
Nombre d’entrées numériques
14
Adapté aux fonctions de sécurité
Non