Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Non
Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
Non
Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
Non
Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Non
Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Non
Certifié pour zone à risque selon UL division 2
Non
Certifié pour zone à risque selon UL division 1
Non
Certifié pour zone à risque selon UL classe III
Non
Certifié pour zone à risque selon UL classe II
Non
Certifié pour zone à risque selon UL classe I
Non
Supporte le protocole pour EtherCAT
Non
Degré de protection (NEMA)
2
SIL conformément à IEC 61508
sans
Sorties analogiques configurables
Non
Entrées analogiques configurables
Non
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Non
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Montage possible sur barres profilées
Oui
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
Résolution des sorties analogiques
12 Bit
Résolution des entrées analogiques
16 Bit
Signal de sortie configurable
Non
Signal d'entrée configurable
Non
Entrée, thermo-élément
Oui
Entrée, thermomètre à résistance
Oui
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
DC
Nombre d'entrées numériques
0
Nombre d'entrées auxiliaires
8
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Consommation d'énergie
1.1 W
Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Non
Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Non