Modicon X80 - câble extension rack M340/M580 - 1,5m

Main media

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ autre
  • Longueur 1.5 m
  • fonction SPS-autres appareils

Modicon X80 - câble extension rack M340/M580 - 1,5m - accessoires associés : BMXP342010, BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020, BMXPRA0100 - capacité mémoire : 8MB - serveur Web : classe B10 Transparent Ready

 
 

Détails du produit

Ce câble d'extension fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrée/sortie commune pour Modicon M340 et Modicon M580. Ce cordon peut être utilisé entre 2 modules d'extension de rack BMXXBE1000. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé de 2 connecteurs SUB-D 9 voies pour le raccordement électrique. Le cordon pèse 0,250kg et mesure 1,5 m. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Ce câble d'extension est compatible avec l'extension Modicon M340 BMXXBE1001. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles qui réduit les coûts (maintenance et formation) avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation.

Modicon x80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de liaison

adapté à une carte de sortie PLC

Oui

adapté aux signaux analogiques

Non

adapté aux signaux numériques

Oui

adapté à une carte d'entrée PLC

Oui

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

finition raccordement électrique, côté champ

autre

Longueur

1.5 m

Nbre de pôles

0

fonction

SPS-autres appareils

Info produit

Gamme

Modicon x80

Code Douane

85444290

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.