Modicon X80 - capot de protection - pour emplacements vides sur racks M340/M580

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'accessoire mécanique couvercle
  • type d’accessoires électriques autre

Modicon X80 - capot de protection - pour emplacements vides sur racks M340/M580 - accessoires associés : BMXXBP1200, BMXXBP0400, BMXXBP0800, BMXXBP0600 - pour emplacements inoccupés sur rack

 
 

Détails du produit

Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre de contrôleurs et d'automates programmables (PAC). Ce cache de protection est destiné aux emplacements inoccupés sur le rack M340. Le Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il pèse 0.005 kg. Ce produit répond aux besoins de nos clients des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de datacenters et de la production d'électricité. Ce capot de protection est compatible avec les embases Modicon M340 BMXXBP1200, BMXXBP0400, BMXXBP0800 et BMXXBP0600. Modicon X80 se compose d'une plate-forme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance (mêmes pièces de rechange) et de formation (formation unique pour les différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC)). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation.

Modicon x80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour commandes industrielles

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Type d'accessoire mécanique

couvercle

type d’accessoires électriques

autre

Info produit

Gamme

Modicon x80

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.