Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de sortie numérique sans
  • nombre de sorties numériques 0
  • nombre d’entrées numériques 16
ICON

Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 3,5 mA - alimentation du capteur : 19 à 30 V - IP20 - avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils - puissance dissipée : 2,5 W

 
 

Détails du produit

Ce module d'entrées TOR fait partie des modules Modicon X80. Il dispose de 16 entrées isolées et est alimenté en 24V CC. Ce module est connecté via un connecteur débrochable à 20 voies. Il occupe un seul emplacement sur le rack et il possède un boîtier qui assure un indice protection IP 20 de l'électronique.

Modicon x80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Modicon x80

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Module d'entrées/sorties numérique

SIL conformément à IEC 61508

sans

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

type de tension de sortie

DC

tension admissible à l'entrée

19...30 V

tension admissible à la sortie

19...30 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

type de sortie numérique

sans

Finition du raccordement électrique

fiche

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

type de tension d'entrée

DC

capacité de redondance

Non

Type de tension d'alimentation

DC

temps de retard en cas de changement de signal

4...7 ms

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

16

adapté aux fonctions de sécurité

Non

courant d'entrée au signal 1

3.5 mA

Profondeur

150 mm

consommation d'énergie

2.5 W

Hauteur

100 mm

Largeur

33 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.