Modicon X80 - module M340 - 4 entrées analogiques rapides

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 4
  • adapté aux fonctions de sécurité Oui
ICON

Modicon X80 - module M340 - 4 entrées analogiques rapides - raccordement électrique : 20 voies, 1 connecteur - niveau d'entrée haut - conversion analogique/numérique : 24 bits, résolution entrées analogiques : 16 bits

 
 

Détails du produit

Ce module d'entrées analogiques rapides fait partie des modules Modicon X80. Il dispose de 4 entrées analogiques isolées (16 bits) et est utilisé avec des capteurs ou des émetteurs. Ce module est connecté via un connecteur débrochable à 20 voies. Il exécute des fonctions de surveillance, de mesure et de contrôle de processus pour les processus continus. Le module propose différentes plages de tension ou de courant pour chacune des entrées en fonction du choix de configuration. Il occupe un seul emplacement sur le rack et il possède un boîtier qui offre un indice de protection IP 20 pour l'électronique.

Modicon x80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Modicon x80

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Module d'entrées/sorties analogique

SIL conformément à IEC 61508

sans

sorties analogiques configurables

Non

entrées analogiques configurables

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ib)

Oui

Largeur

32 mm

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, résistance

Non

entrée, tension

Oui

entrée, courant

Oui

Nombre d'entrées numériques

0

matériel associé (Ex ia)

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

Finition du raccordement électrique

fiche

résolution des entrées analogiques

16 Bit

signal de sortie configurable

Non

sortie, tension

Non

sortie, courant

Non

signal d'entrée configurable

Oui

entrée, thermo-élément

Non

Nombre d'entrées auxiliaires

4

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

consommation d'énergie

1.3 W

Profondeur

160 mm

Hauteur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.