Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W - non compatible avec BMEXBP..02 - limite de la tension primaire : 85...264 V - courant en entrée : 0,52 A 240 V, 1,04 A 115 V - courant à l'appel : 30 A 120 V, 60 A 240 V
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'alimentation a une tension primaire de 100V à 240V CA. Il s'agit d'un module d'alimentation avec une puissance secondaire de 31,2W à 24V CC, un courant à tension secondaire de 4,5A à 3,3V CC et une dissipation de puissance maximale de 8,5W. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur à 2 broches pour le relais d'alarme, un connecteur à 5 broches pour l'alimentation secteur, une terre de protection pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,36 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
courant de sortie max. CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
tension de sortie CC
type de tension de sortie
capacité de redondance
Puissance dissipée
type de tension d'entrée
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane