Rack 12 positions Ethernet + bus X pour M580

Main media

Caractéristiques principales

  • montage mural/direct possible Oui
  • montage possible sur barres profilées Oui
  • nombre de postes d'enfichage 12
ICON

Modicon X80 - rack 12 positions Ethernet + bus X pour M580 - accessoires associés : module E/S, processeur BMX, module application spécifique, alimentation BMXCPS, processeur BME - consommation électrique : 164 mA à 24 V CC, 86 mA à 3,3V CC

 
 

Détails du produit

Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce rack de fond de panier Ethernet est un accessoire des contrôleurs d'automatisation programmables. Ce rack double Ethernet et X-bus à 12 emplacements fournit 12 emplacements avec 8 connecteurs Ethernet et X-bus pour les modules mixtes et 4 connecteurs X-bus pour les modules X-bus. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il s'agit d'un rack de fond de panier Ethernet avec un courant de 164 mA à 24V CC et de 86mA à 3,3V CC. Il est fourni avec 1 module d'extension connecteur (XBE) pour la connexion électrique. Il offre 1 500 000 heures de MTBF. C'est un produit classé IP20. Il pèse 1,377 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Ce rack de fond de panier Ethernet est compatible avec un module d'application spécifique, un module d'E/S, une alimentation BMXCPS, un processeur BMX et un processeur BME.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).

Modicon x80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Modicon x80

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Rack

SIL conformément à IEC 61508

sans

type de tension de sortie

AC/DC

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant d'entrée max. CC

164 A

courant de sortie max. CC

164 A

tension d'entrée CC

3.3...24 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

montage possible sur barres profilées

Oui

avec alimentation intégrée

Oui

capacité de redondance

Non

nombre de postes d'enfichage

12

type de tension d'entrée

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Profondeur

19 mm

Hauteur

105.11 mm

Largeur

503.2 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.