Rack 4 positions Ethernet + bus X pour M580

Main media

Caractéristiques principales

  • montage mural/direct possible Oui
  • montage possible sur barres profilées Oui
  • nombre de postes d'enfichage 4
ICON

Modicon X80 - rack 4 positions Ethernet + bus X pour M580 - accessoires associés : module E/S, processeur BMX, module application spécifique, alimentation BMXCPS, processeur BME - consommation électrique : 49 mA à 3,3 V CC, 118 mA à 24 V CC

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire. Le module X80 BMEXBP0400 est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack. Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts
Les Modicon X80 offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destinent aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.

Modicon x80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Modicon x80

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Rack

SIL conformément à IEC 61508

sans

type de tension de sortie

AC/DC

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant d'entrée max. CC

118 A

courant de sortie max. CC

118 A

tension d'entrée CC

3.3...24 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

montage possible sur barres profilées

Oui

avec alimentation intégrée

Oui

capacité de redondance

Non

nombre de postes d'enfichage

4

type de tension d'entrée

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Profondeur

19 mm

Hauteur

105.11 mm

Largeur

242.4 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.