S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A BA

Main media

Caractéristiques principales

  • type de sortie numérique transistor
  • nombre de sorties numériques 16
  • nombre d’entrées numériques 0

SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR, DQ16x24V DC/0,5A BA, 16 voies dans des groupes de 8, 4A par groupe , le module prend en charge la coupure de sécurité de groupes de charge jusqu'à SIL2 selon EN IEC 62061:2021 et Category 3 / PL d sel

 
 

Détails du produit


SIMATIC S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font de SIMATIC S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.

Simatic s7 1500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic s7 1500

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Module d'entrées/sorties numérique

sorties numériques configurables

Oui

type de tension de sortie

DC

tension admissible à la sortie

0...0 V

tension d'alimentation DC

19.2...19.2 V

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

type de sortie numérique

transistor

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Oui

courant de sortie

0.5 A

capacité de redondance

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

temps de retard en cas de changement de signal

0.1...0.1 ms

nombre de sorties numériques

16

nombre d’entrées numériques

0

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Profondeur

129 mm

Largeur

25 mm

Hauteur

147 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.