Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA basé sur 6ES7521-1FH00-0AA0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, module d'entrées TOR, 16 voies par groupes de 4 , retard d'entrée 20ms, type d'entrée 1 (IEC 61131)
Le SIPLUS S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font du SIPLUS S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.
Siplus s7-1500
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
tension d'alimentation CA 50 Hz
tension d'alimentation CA 60 Hz
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
type de sortie numérique
type de tension d'entrée
capacité de redondance
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
courant d'entrée au signal 1
Hauteur
Largeur