Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC HF T1 rail basé sur 6ES7526-1BH00-0AB0 avec Conformal Coating, -30..+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module d'entrées TOR de sécurité, largeur de montage 35mm, jusqu'à PL E (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 6150
Le SIPLUS S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font du SIPLUS S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.
Siplus s7-1500
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
SIL conformément à IEC 61508
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
Tension d'alimentation DC
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
type de sortie numérique
capacité de redondance
type de tension d'entrée
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
Profondeur
Hauteur
Largeur