Connecteur RJ45 industriel droit, FastConnect, 50 pcs

Main media

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180° colisage = 50 pièces

 
 

Détails du produit


Industrial Ethernet utilise la communication de données pour l'échange d'informations entre automates ou entre un automate et ses partenaires intelligents (par ex. ordinateurs).

Simatic net

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur rectangulaire

température de fonctionnement

-40...-40 °C

température ambiante

-40...-40 °C

classe de protection (IP), monté

IP20

Matière

autre

type de verrouillage

autre

Profondeur

55 mm

Hauteur

16 mm

Largeur

13.7 mm

Info produit

Gamme

Simatic net

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.