Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Non
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Non
Certifié pour zone à risque selon UL division 2
Non
Certifié pour zone à risque selon UL division 1
Non
Certifié pour zone à risque selon UL classe III
Non
Certifié pour zone à risque selon UL classe II
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
Certifié pour zone à risque selon UL classe I
Oui
Nombre d'interfaces HW CAN
0
Tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Oui
Standard radio WLAN 802.11
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Oui
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Montage sur rack possible
Non
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Montage possible sur barres profilées
Non
Avec séparation de potentiel
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Oui
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
DC
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP66