Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur Smart Dupline PIR avec luxmètre intégré, distance de détection 24m, zone de détection 452m2, montage encastré, IP20
Capteur PIR avec luxmètre intégré, angle de détection à 360°, portée de 24 m pour Bus Smart Dupline
Bus de terrain destiné à la GTB/GTC et aux applications d'automatisations des bâtiments tertiaires et industriels. Permet de contrôler toutes les fonctions du bâtiment, éclairage, volets roulants, chauffage, intrusion, alarmes, énergie.
Série smart dupline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
protection au ras du mur
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme