Smart Dupline générateur d'adresses 24Vcc

Main media

Smart Dupline générateur d'adresses maître (Réseau bus filaire).Générateur de bus Dupline. Jusqu'à 250 modules esclaves connectés. Alimentation 24Vcc

 
 

Détails du produit

Module générateur de bus Smart Dupline au format 2-DIN, alimenté en 24 V CC

Bus de terrain destiné à la GTB/GTC et aux applications d'automatisations des bâtiments tertiaires et industriels. Permet de contrôler toutes les fonctions du bâtiment, éclairage, volets roulants, chauffage, intrusion, alarmes, énergie.

Série smart dupline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Gamme

Série smart dupline

Thermostat d'ambiance pour système bus

capteur externe

Non

classe de la température de contrôle

I

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec commande sur site

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP00

contact à poussoir de présence

Non

fonctionnement en parallèle possible

Non

réglage manuel de la valeur de consigne

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Dupline

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

thermodurci

avec affichage

Non

Traitement de surface

anodisé/oxydé

Couleur

aluminium

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.