Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smart Dupline Interrupteur d'éclairage 55x55mm et capteur PIR pour détection de présence et/ou mouvements, luxmètre intégré. Distance de détection : 8 m Angle : 90°.Alimenté par le réseau Dupline
Angle de 90 degrés pour la détection de présence et de mouvement, luxmètre, 4 boutons-poussoirs, 55 x 55 pour Bus Smart Dupline
Bus de terrain destiné à la GTB/GTC et aux applications d'automatisations des bâtiments tertiaires et industriels. Permet de contrôler toutes les fonctions du bâtiment, éclairage, volets roulants, chauffage, intrusion, alarmes, énergie.
Série smart dupline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
commande auxiliaire possible
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
protection au ras du mur
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme