Bus et réseau de terrain Bus et réseau de terrain (1769 produits)


Industrial Ethernet FC TP câble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'installation TP pour le raccordement à IE FC RJ45 2x2, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, blindé CAT 5E, au mètre, unité de livraison max. 4000m, quantité
câble PROFIBUS FC standard GP câble de bus à 2 conducteurs, blindé, structure sp
SIEMENS SAS
câble PROFIBUS FC standard GP câble de bus à 2 conducteurs, blindé, structure spéciale pour montage rapide, unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre
Industrial Ethernet FC TP câble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), câble d'inst
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), câble d'installation TP avec conducteurs flexibles, type PROFINET B, 4 conducteurs, blindé, CAT 5e, au mètre, unité de livraison max. 2500 m, quantité minimale de commande
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180 colisage 10 pièces
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connecteur M12 avec boîtier mét
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage D) 1 colisage 1 pièce pour SCALANCE X208 PRO et ET 200 PRO PN.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180 colisage 1.
PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 connecteur PROFIBUS avec connecteur FastConnect et d
SIEMENS SAS
PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 connecteur PROFIBUS avec connecteur FastConnect et départ de câble axial pour PC industriel, SIMATIC OP, OLM, vitesse de transmission: 12 Mbit/s, résistance de terminaison avec fonction de sectionnement, boîtier
Industrial Ethernet outil de dénudage FastConnect, outil de dénudage pour le dén
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet outil de dénudage FastConnect, outil de dénudage pour le dénudage rapide des câbles IE FastConnect.
254847 - LB7104A
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Série: Entrée/sortie universelle, Nombre d'entrées analogiques: 4, Nombre de sorties analogiques: 4, Nombre d'entrées numériques: 4, Nombre de sorties numériques: 4, Emplacements occupés: 1, Connexion de: Affichage sur site, Alarme sonore,
Modicon - connecteur femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90°
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon - connecteur femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - coudé à 90° - raccordement électrique : 1 connecteur femelle SUB-D 9 coudé - destination d'accessoire : CANopen bus
Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - 50m
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon - câble CANopen - standard - IP20 - 50m - accessoire de raccordement - câble de raccordement - pour CANopen bus
Profibus - Profibus remote master
SCHNEIDER ELECTRIC
Profibus - Profibus remote master - DP V1 - passerelle Ethernet Modbus TCP à Profibus DP V1 - bus industriel - RS485 - 126 esclaves - 2 entrées, 2 sorties
Modicon - connecteur femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - droit
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon - connecteur femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - droit - raccordement électrique : 1 connecteur femelle droit - destination d'accessoire : CANopen bus
Smart Dupline module décentralisé 4 entrees contact/impulsions
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline module décentralisé avec 4 entrées impulsions. Alimenté par le réseau Dupline
Dupline récepteur digital sortie relais 2r 230 Vca
CARLO GAVAZZI
Dupline module récepteur avec sorties isolées et alimentation externe. 2 relais inverseurs 10A. Alimentation 230 = 230 Vca
Dupline émetteur digital 8 entrees cont/npn 10-30Vcc
CARLO GAVAZZI
Dupline module émetteur Dupline avec entrées opto-isolé et alimentation externe. Entrée Contact/NPN (10-30 Vcc). Alimentation 800 = 10-30 Vcc
Dupline récepteur décentralisé 1s relais 13A
CARLO GAVAZZI
Dupline Module de sortie relais compact décentralisé à 1 canal. Charge 13A/250Vca
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 1 voie, Matériau de base du boîtier:
WEIDMULLER
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 1 voie, Matériau de base du boîtier: Aluminium, Profibus-DP, Modbus RS485
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 1 voie, Matériau de base du boîtier:
WEIDMULLER
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 1 voie, Matériau de base du boîtier: Aluminium, Profibus-DP, Modbus RS485
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 8 voies, Matériau de base du boîtier:
WEIDMULLER
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 8 voies, Matériau de base du boîtier: Aluminium, AISi12, Aluminum, Profibus-PA, Foundation Fieldbus
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 1 voie, Matériau de base du boîtier:
WEIDMULLER
Répartiteur du bus de terrain, Dérivateurs 1 voie, Matériau de base du boîtier: Acier inoxydable, Profibus-DP, Modbus RS485