Cable d'alim FIELD PG M6/M5/M4/M2 Suisse

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Longueur 3 m

SIMATIC IPC MD-34A , câble d'alimentation 3 m pour Field M6/M5/M4/M2 pour la Suisse

 
 

Détails du produit


Les consoles de programmation SIMATIC constituent les outils optimaux pour la configuration, la mise en service, l'entretien et la réparation d'installations d'automatisation.

Simatic pg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

système de connecteur orienté système

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

Tension nominale

100...100 V

conduit spiralé

Non

Nbre de conducteurs

3

Couleur de la gaine

noir

Longueur

3 m

fréquence

47...47 Hz

type raccordement 2

autre

type raccordement 1

autre

Info produit

Gamme

Simatic pg

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.