Magelis XBT - câble transfert d'application entre terminal et PC - 2m

Main media

Harmony - Magelis XBT - câble transfert d'application entre terminal et PC - 2m - pour câble transfert d'application entre terminal et PC - raccordement : 1 connecteur mâle USB, 1 connecteur mâle USB (appareil terminal)

 
 

Détails du produit

Cet accessoires de raccordement de la gamme Harmony XBT, est un câble de transfert d'application entre terminal Magelis et PC. Il s'agit d'un composant séparé pour les advanced panels Magelis XBTGC / GT / GK et les small panels Magelis STO / STU. Il est équipé d'un connecteur mâle USB, côté borne et d'un connecteur mâle USB de type A, côté périphérique. Il mesure 2,5 mètres de long.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de PC

finition raccordement 1

prise (mâle)

Longueur

2.5 m

type de connecteur raccordement 2

USB-A

type de connecteur raccordement 1

USB-A

finition raccordement 2

prise (mâle)

nombre de pôles raccordement 2

0

nombre de pôles raccordement 1

0

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.