Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Certifié pour zone à risque selon UL division 2
Certifié pour zone à risque selon UL division 1
Certifié pour zone à risque selon UL classe III
Certifié pour zone à risque selon UL classe II
Certifié pour zone à risque selon UL classe I
Supporte le protocole pour EtherCAT
SIL conformément à IEC 61508
Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Standard radio WLAN 802.11
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Convient pour montage sur barres profilées
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Nombre d'autres interfaces matérielles
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité