Extension analogique Millenium, 35 mm, 2 entrées, 12-24 VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 2

Extension analogique Millenium, 35 mm, 2 entrées analogiques 0-10V / (0/4-20 mA), 12-24 VDC

 
 

Détails du produit

Millenium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Gamme

Millenium

Module d'entrées/sorties analogique

sorties analogiques configurables

Non

entrées analogiques configurables

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

signal d'entrée configurable

Non

entrée, thermo-élément

Non

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, résistance

Non

entrée, tension

Oui

entrée, courant

Oui

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

2

Profondeur

58.3 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.