Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 12-24 VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • type de sortie numérique relais
  • nombre de sorties numériques 4
  • nombre d’entrées numériques 4

Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 4 entrées digitales, 4 sorties relais digitales (4 x 5 A), 12-24 VDC

 
 

Détails du produit

Millenium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Millenium

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Module d'entrées/sorties numérique

sorties numériques configurables

Oui

entrées numériques configurables

Oui

type de tension de sortie

AC/DC

tension admissible à l'entrée

0...28.8 V

tension d'alimentation DC

10.8...28.8 V

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de sortie numérique

relais

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

courant de sortie

5 A

capacité de redondance

Non

type de tension d'entrée

DC

Type de tension d'alimentation

DC

nombre de sorties numériques

4

nombre d’entrées numériques

4

adapté aux fonctions de sécurité

Non

courant d'entrée au signal 1

0.442 mA

Profondeur

61.1 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

36 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.