Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 110-240 VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • type de sortie numérique relais
  • nombre de sorties numériques 8
  • nombre d’entrées numériques 8

Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 8entrées digitales, 8sorties relais digitales (8 x 5 A), 110-240 VAC/DC

 
 

Détails du produit

Millenium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Millenium

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Module d'entrées/sorties numérique

sorties numériques configurables

Oui

entrées numériques configurables

Oui

type de tension de sortie

AC/DC

tension admissible à l'entrée

0-265 ; 0-253 V

tension d'alimentation DC

100...253 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

85...265 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

85...265 V

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de sortie numérique

relais

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

courant de sortie

5 A

capacité de redondance

Non

type de tension d'entrée

AC/DC

Type de tension d'alimentation

AC/DC

courant d'entrée au signal 1

0.35 mA

nombre de sorties numériques

8

profondeur

61.1 mm

hauteur

90 mm

nombre d’entrées numériques

8

largeur

72 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.